押ボタンスイッチ A30NN

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66400443 品番 A30NN-MNA-NAA-G002-NN
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種類押ボタンスイッチ タイプ不透明 ボタン形状丸(平形) ボタン色 接点構成1b 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 保護構造IP66 照光方式非照光 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm) 操作部丸形 平形 青 (不透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする