omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ A30NN
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全864種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66400477
品番
A30NN-MNA-NAA-G102-NN
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
不透明
ボタン形状
丸(平形)
ボタン色
青
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
照光方式
非照光
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
丸形 平形 青 (不透明)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。