サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66401426 品番SCMG-6000DWR
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ヒートシンクのカラーはホワイトのARGBデュアルファンモデル「WONDER TORNADO 120 Withe ARGB PWM」を2基搭載しております。 6mm径ヒートパイプを6本採用、表面積重視の大型ヒートシンクにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さと多くのPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型なフィン設計により、6本ヒートパイプの熱を余すことなく、フィンに熱伝導させる設計思想です。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を解消し、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性をを低減しました。 Intel最新ソケット LGA185及びAMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応しております。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを生み出します。 ARGBファン搭載によりライティング演出が可能です。 静圧を重視し、クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れております。

付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、分岐ケーブル、日本語マニュアル 仕様ノイズ:3.0〜35.57dBA、対応ソケット(AMD):AM4/AM5、対応ソケット(INTEL):115x/1200/1700/2011/2011(V3)/2066/1851、搭載ヒートパイプ:6mm径×6本 質量(g)1231(付属ファン含む) 寸法ファン:120×120×26mm、本体:132(W)×154(H)×132(D)mm 最大静圧(mmH2O)0.49〜33.24Pa/0.05〜3.39 接続PWM 4ピン 風量7.68〜75.17CFM 回転数ファン:350(±200rpm)〜2500rpm(±10%)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする