グリス塗布用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66401496 品番CWTP-CC01
参考基準価格(税別)¥436 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

グリスの塗布に好適な高弾力性樹脂を採用した、塗布カードです。 耐摩耗性に優れており、グリスの塗布時に繰り返しご利用いただけます。 カードのキャラクターデザインは、X(https://x.com/CWTP_Aruto)やTwitch(https://www.twitch.tv/artimate)でゲームやPCを楽しまれている、「あるてぃめいと」さんです。

質量(g)約7.7 サイズ(mm)54×85×1 素材樹脂
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする