CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66402097 品番460.1-0318-024A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥15,612
販売価格(税別)
14,193
この商品はドリル径・シャンク径・全長など407種類から選べます 他の種類を見る

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径6 タイプシングルマージン内部給油 先端角(°)140 加工深さ8×DC 使用可能長さ(mm)25.9 機能長さ(mm)78.5 工具径(mm)3.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする