サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66402124
品番
460.1-0320-024A1-XM GC34
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,612
販売価格(税別)
¥
14,193
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・全長
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
接続径
6
タイプ
シングルマージン内部給油
先端角(°)
140
加工深さ
8×DC
使用可能長さ(mm)
26.1
機能長さ(mm)
78.5
工具径(mm)
3.2
関連資料:
製品特長(0.4MB)
技術資料として設定(0.4MB)