ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66402877 品番IR 12X16X16
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 105 mm、外径は 225 mm、幅は 49 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:12mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2218 アズワン品番65-7944-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする