スーパーポシェット SSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66403516 品番SSP-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

収納豊富な5ポケット
3つのフック掛け付き
身分証明書入れ付き
ベルト装着タイプ

仕様●サイズ:W27.5m×D24cm×H3cm●重量:280g●材質:防水ナイロン、ABS樹脂、ポリエステル アズワン品番65-9615-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする