※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8001RG04H17 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403526 8001RG04H17 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403526

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R1/4×G1/4 注文コード66403526 品番8001RG04H17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は管接続口径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 寸法L(mm)37 管接続口径R1/4×G1/4 最高使用圧力(MPa)35 寸法A(mm)13 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法B(mm)16 寸法Y(mm)17 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030735
2023-10-18
用途:
油圧配管
株式会社吉成産業 様

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34030735
2023-07-14
用途:
機械のメンテナンス予備
堀越畳店 様

接続部品は 助かる。探してもなかなか無いんです。特に油圧関係は 貴重です。ありがとうございます。

対象商品:
34030726
2022-06-09
用途:
搬送機器の補修に使用しました
サービス業

ブリジストン純正品とあって、パスカラートホースの口金と相性抜群です。当たり前ですが、一切漏れません。また注文します。

対象商品:
34030735
2021-06-12
用途:
機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
34030735
2020-04-05
用途:
ヤンマーホイルローダ
自動車・二輪車・自転車関連業

部品ぴったし合いましたまだ作業中で終わっていません

対象商品:
34030726
2020-01-27
用途:
保守用
卸売・小売業

油圧ラインの保守用として交換しました。予定の物です。

対象商品:
34030735
2019-02-25
用途:
油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
34030726
2019-02-06
用途:
油圧プレスの修理
サービス業

サイズもピタリでした。シールテープがついいると,もっと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする