圧力センサー 超小型 圧力レンジ0〜1.0MPa ゲージ圧 正圧 R1/8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66403638 品番P-7100-103G-R1
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超小型・軽量のため、機器組込用に最適
寸法Φ17×18.7mm(M5タイプ)、質量:約19g(M5タイプ)
二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性
駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5-4.5V(レシオメトリック出力)
COB(chip on

仕様●動作圧力:0〜1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:5V●動作温度:0〜50℃ アズワン品番67-0459-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする