※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8002RG08H22 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403639 8002RG08H22 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403639

8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R1/2×G1/2 注文コード66403639 品番8002RG08H22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は管接続口径など14種類から選べます 他の種類を見る
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 寸法L(mm)46 管接続口径R1/2×G1/2 最高使用圧力(MPa)35 寸法A(mm)18 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法B(mm)18 寸法Y(mm)22 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030771
2021-08-07
用途:
エアー工具
有限会社魚利 様

モノタロウならではの豊富な商品の中から選べて大変満足してます

対象商品:
34030787
2016-06-23
用途:
高圧洗浄機のホースの接続

豊富な種類の商品を当日発送して頂き大変有難いです。

対象商品:
34030796
2015-07-21
用途:
バックホーの油圧ホース整備

バックホーの油圧ホースが破損したため、純正ホースから汎用性のあるホースに変更することにし、機体の配管に溶接して使用した。
溶接性は良好で破断もなく問題なく使用できている。

対象商品:
34030787
2013-09-04
用途:
工作機械修理

さすがメーカー品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする