※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8006RG08H22 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403718 8006RG08H22 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403718

8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403718 品番 8006RG08H22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 寸法L(mm)49 管接続口径R1/2×G1/2 最高使用圧力(MPa)35 寸法A(mm)18 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
油圧接続用

種類がたくさんあるので、探すのに助かります。普通に使えました。

対象商品:
34030945
2023-02-14
用途:
圧力計用に

某社のテストゲージ接続部品に使われていたので試しに両方購入して見ました。
まさに予感的中で同じ部品が届きました。
こちらの本来の用途外ですが安いので次回は此方をリピート予定です。

対象商品:
34030945
2019-02-25
用途:
油圧配管
教育・研究機関

油圧配管に使用しています.同規格の中,価格で選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
34030963
2017-03-21
用途:
機械のメンテナンス作業時

満足して使用できております。
何度も購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする