※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8005RG32 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403797 8005RG32 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403797

8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403797 品番 8005RG32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)690 寸法L(mm)65 管接続口径R2×G2 最高使用圧力(MPa)11 寸法A(mm)30 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法Y(mm)70 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030884
2020-06-07
用途:
シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

対象商品:
34030893
2016-01-14
用途:
油圧機器配管

油圧薪割り機に使用、ブリジストンパスカラート油圧ホースとのマッチングは抜群です。

対象商品:
34030893
2014-04-25
用途:
自動車のオイルクーラーの取付
河守モータース 様

仕上がりの精度が良く、取付が簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする