※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8007RG20 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403806 8007RG20 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403806

8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403806 品番 8007RG20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)420 寸法L(mm)62 管接続口径R1.1/4×G1.1/4 最高使用圧力(MPa)17 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法Y(mm)50 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030997
2022-03-09
用途:
高圧洗浄の高圧ホースに使用
株式会社110-works 様 (サービス業)

漏れもなく、圧力20mpaで使用してます。
次回、また購入したいです。

対象商品:
34030981
2020-03-18
用途:
自動車・オートバイのメンテナンス

価格も安く商品到着も早くてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
34030997
2017-10-08
用途:
バックホーのホース取り替え時
井上機工 様 (農・林・水産業)

バックホーのホースの取り替えに使用、機械のパイプがC型のためF型の手持ちのホース金具の取り付け用として購入、便利な部品です。

対象商品:
34030981
2017-04-21
用途:
機械のメンテナンス作業時

使いやすいので何度も購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする