※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8008RG20 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403840 8008RG20 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403840

8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403840 品番 8008RG20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)350 寸法L(mm)55 管接続口径R1.1/4×G1.1/4 最高使用圧力(MPa)17 寸法A(mm)25 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法Y(mm)50 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34031051
2021-06-24
用途:
ホースの配管
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なし。機会があればまた購入します。

対象商品:
34031051
2021-06-12
用途:
機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
34031042
2017-05-05
用途:
油圧ホース継手
広芸運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

格安で見た目通りの商品でした。サイズもピッタリで油圧関係が安心して使用できます

対象商品:
34031042
2020-09-26
用途:
エアーホースのジョイント部分に使用
その他業種

エアホースのネジのサイズが違うジョイント部分に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする