Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BUFFER INVERT 6V 20SO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66403866
品番
SN74HC240NSR
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
IC BUFFER INVERT 6V 20SO
仕様
●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO
アズワン品番
67-0409-25