※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8021RG32 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403901 8021RG32 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403901

8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(10件のレビュー)
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403901 品番 8021RG32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)27 寸法B(mm)30 寸法C(mm)75 寸法E(mm)63 寸法X(mm)65 材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)1810 管接続口径R2×G2 最高使用圧力(MPa)11 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
油圧シリンダー 他
坂之上商会 様

普通に使用してます 問題ないです 信用しての購入 と言うより(不良品を出したらアウトだよね)

2025-08-07
用途:
油圧ホースに使用
サービス業

非常に便利でいつも使用している。これからも使用を予定している。

対象商品:
34031103
2023-01-19
用途:
高圧配管
オーエスケイ 様 (製造業)

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

対象商品:
34031103
2022-09-10
用途:
エアーコンプレッサーの配管修理用
農・林・水産業

エアーコンプレッサーの配管修理用に購入しました。出っ張りタイプはディスカウントショップでは売ってないです。低価格です。

対象商品:
34031094
2020-06-07
用途:
シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
34031094
2019-10-31
用途:
油圧配管の変更など
農・林・水産業

油圧シリンダーやポンプなどへのホース配管を無理がかかりにくいように変えることができる。

対象商品:
34031112
2016-07-30
用途:
油圧シリンダに接続

BSのホースとの相性は抜群です。

対象商品:
34031103
2018-03-13
用途:
油圧機器の修理部品・改造部品として。
株式会社オーレックス 様

パスカラート 油圧ホースの受け金具として使用。
座面の相性も良く、ホース取り回しにも支障ない。

この商品に限った事ではないが、サイズ等の情報表示が読みにくいので各メーカーに
金型の修正等をお願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする