※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8022RG24 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403919 8022RG24 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 66403919

8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66403919 品番 8022RG24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)23 寸法B(mm)25 寸法C(mm)63 寸法E(mm)50 寸法X(mm)50 材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)900 管接続口径R11./2×G1.1/2 最高使用圧力(MPa)11 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34031146
2017-11-22
用途:
建機機械の整備

こちらのアダプター類はいつも使わせて頂いております。安く購入出来て大変有難いです。

対象商品:
34031146
2017-05-05
用途:
シリンダー油圧ホース交換継手
広芸運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

同じくシリンダー油圧ホースと一緒に交換しました。これも格安でセット交換し、サイズもピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34031155
2014-09-17
用途:
農機具の油圧ライン

問題無く使用出来ました。オイル漏れも有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする