サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66403936
品番
DNMG150608MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。荒から中仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.7038●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0045
アズワン品番
65-8187-87