サンドビック
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.1
注文コード
66403978
品番
860.1-0310-009A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
20
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
接続径
6
タイプ
内部給油タイプ
先端角(°)
140
加工深さ
3×DC
使用可能長さ(mm)
9.8
機能長さ(mm)
61.5
工具径(mm)
3.1
関連資料:
※技術資料として設定(7.9MB)
商品説明動画
参考になった