※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66403980
品番
8024RG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
570
管接続口径
R1.1/4×G1.1/4
最高使用圧力(MPa)
17
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
40
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
寸法X(mm)
46
接続ねじ種類
R×G