仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
1マス貴重品ロッカー(ダイヤル錠)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66404007
品番
NKBA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
様々な環境で使える、「後付けタイプ」の新しいロッカー。1マスロッカーで空きスペースを有効活用。
用途
オフィスや施設内のオープンロッカーや書架・デスク上に設置し、セキュリティ管理に。
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
306
高さ(mm)
150
奥行(mm)
328
色(本体)
ホワイト
関連資料:
(0.14MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった