Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの クライオバイアル
イムノプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12包×5個)
注文コード
66404155
品番
449824
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,340
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:U96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5640-22