※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66404469 品番LFTC20A
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの

仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4719 アズワン品番65-7976-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする