860.1-0570-016A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66404626

860.1-0570-016A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66404626
860.1-0570-016A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66404626

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.7注文コード66404626品番860.1-0570-016A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)5.7溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6接続径6タイプ内部給油タイプ先端角(°)140加工深さ3×DC使用可能長さ(mm)18.1機能長さ(mm)65工具径(mm)5.7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする