ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ラットズボン モスグリーン 1696-61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66404654
品番
1696-61-70
参考基準価格(税別)
¥5,564
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
70
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8385-33