フラッシュJスクイッド3.5”SW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) #07:ソリッドブラック 注文コード66405100 品番#07:ソリッドブラック
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【タイラバ専用設計のリアルイカ型ワーム!】タイラバ専用設計のフラッシュJスクイッドは、イカやタコやクラゲなどを喰っている時に活躍するフラッシング鯛ラバ専用ワームです。10本のロングレッグが起こすトルクのある艶めかしいアクションは、スカートやネクタイには反応しない喰い渋った鯛に効きます。またバイトマーカーにもなるリアルアイがよりアピールします。 【フラッシュJスクイッドのタイラバへのセット方法】フラッシュJスクイッドはそのままフックに付けるとズレやすいので、パーツを併用して固定するのがおすすめ。「タコフレアL」(セブンスライド)と6mmのビーズを使う方法がオススメです。(別売)

#07:ソリッドブラック 長さ(inch)3.5 入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする