曜日別特売
860.1-0300-015A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66406376

860.1-0300-015A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66406376
860.1-0300-015A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66406376

CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード66406376品番860.1-0300-015A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径6タイプ内部給油タイプ先端角(°)140加工深さ5×DC使用可能長さ(mm)15.5機能長さ(mm)65.5工具径(mm)3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする