ファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66407401 品番センターナット無し
参考基準価格(税別)¥19,857 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【渓流用68mmショートハンドル。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドルをフィッシュアローオリジナルデザインで新設計】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。

【アルミノブ色・エンドキャップ】チタンカラー プレート【メインプレート】ファイヤーオーロラ68チタン モデルセンターナット無し
注意
※画像は代表画像です、記載のモデル・仕様等をよくご確認いただきリール適合の判断はお客様にて行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする