静電セーフティシューズ ブラック 85112-90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性、男女兼用、静電 アズワン品番65-8495-56 注文コード66407515 品番85112-90-245
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は機能・仕様・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。
靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。
フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。
用途:一般作業

仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性、男女兼用、静電 ブラック サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 番号コード:860-8718 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂先芯 アズワン品番65-8495-56 材質(中敷)EVAカップインソール(導電繊維入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする