[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式) EA948DDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66407698 品番EA948DD-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。
ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。
ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。
ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま

仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする