ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66408739 品番EA829JF-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1"×12●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-27
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする