使用例

7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415 7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415 7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415 7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415 7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415 7892-5260 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド ストア・エキスプレス 66409415

冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409415 品番7892-5260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【商品特徴】注目度満点!迫力ある240cmの大きなファイバーツリー。セットのオーナメントでさらに華やかに。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。【セット内容】ファイバーツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:ABS樹脂・ポリカーボネート 質量(kg)14 レッド 備考常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1.8 寸法(cm)ツリー:高さ240×幅100 ベース:直径38×高さ19.5
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする