7209BEAT85 ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工) 66409685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66409685品番7209BEAT85
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction
The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing
Single Row Angular Contact Bearing
Bearings des

仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:27.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:40.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8521アズワン品番65-7973-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする