参考画像(高さ180cm)使用例

8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957 8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957 8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957 8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957 8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957 8162-2436 冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409957

冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409957 品番8162-2436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【商品特徴】ライトの巻き付け不要!ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置できます。約6時間後に自動消灯し、次の日ほぼ同じ時間(タイマーモードにしてから約24時間後)に自動点灯します。収納時は折りたたんでコンパクトに! 【セット内容】ツリー本体・支柱・ライト・ベース

材質ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック 質量(kg)3.5 備考3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む5パターン) USB式 消費電力:4W ※アダプターは付いていません。 直径(Φcm)ベース:38 コード長さ(m)1.5 商品タイプ高さ150×幅58cm
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする