さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード66410185 品番グレー
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

業界初の持ち運び型タッチアップ用ペン。
プライマー不要、1液タイプなので、鉄やメッキ面に直接塗布できます。
上向きでも液垂れせず、汚れません。
飛散が少なく、人体への溶剤リスクも低減。
グレーは溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮する、亜鉛含有率96%です。
有機則非該当、低VOC塗料、PRTR法非該当、特化則非該当、鉛クロムフリー

用途
金属面の軽微なキズ補修に。
立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。
設備の納品キズ、施工中に発生したキズの補修に。
付属品ローバル(R)エコタイプ 適合亜鉛含有率:96% 寸法(mm)ペン先:(実寸)4x2 グレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(4.46MB)
注意
※面積の広い場所を効率的に塗装する場合は、スプレー塗布や刷毛塗りをお薦めします。
※気温が 5℃以下の環境では塗膜乾燥に非常に時間がかかったり、結露による塗膜異状の可能性があるのでご注意ください。
※使い捨て商品となりますので、保証は致しかねますが、冷暗所保管であれば半年程度使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする