ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット レッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66410237
品番
8162-2442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。定番カラーのレッドとゴールドのオーナメント付きツリーです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
特記
2分割 LEDライト付き(20球) 常点・点滅切替式 USB式(アダプター付き) 消費電力:0.1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
質量(kg)
1.1
直径(Φcm)
ベース:43
商品タイプ
高さ120×幅60cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650