冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410569 品番8162-2204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。葉っぱが白いフロストタイプ。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記3分割 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)10.4 幅(cm)99 寸法(cm)ベース:28cm角×H30cm 商品タイプ高さ180cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,089 / 税込 ¥1,198
北海道地方数量1につき ¥1,782 / 税込 ¥1,960
沖縄地方数量1につき ¥2,772 / 税込 ¥3,049
離島数量1につき ¥2,772 / 税込 ¥3,049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする