参考画像(高さ180cm)

8162-882 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410718 8162-882 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410718 8162-882 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410718 8162-882 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410718

冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410718 品番8162-882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

【商品特徴】ホワイトクリスマスにふさわしい、真っ白なツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記2分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:(1)〜(3)プラスチック(4)(5)スチール 質量(kg)0.9 幅(cm)48 寸法(cm)ベース:43 商品タイプ高さ120cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする