参考画像(高さ210cm)使用例

8736-1340 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411041 8736-1340 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411041 8736-1340 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411041 8736-1340 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411041 8736-1340 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411041

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66411041 品番8736-1340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【商品特徴】密度のある葉に松ぼっくりが見え隠れ。スリムで飾る場所を選ばないナチュラルなクリスマスツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり本物のようなクリスマスツリーです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)9 寸法(cm)ベース:25角×高さ24 商品タイプ高さ180×幅76cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1につき ¥1,521 / 税込 ¥1,673
沖縄地方数量1につき ¥2,366 / 税込 ¥2,603
離島数量1につき ¥2,366 / 税込 ¥2,603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする