Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロプレート
96ウェルマイクロプレート(PP)V底
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6包×20個)
注文コード
66411189
品番
249949
参考基準価格(税別)
¥60,520
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●ワーキングボリューム:10〜400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ホワイト●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番
65-5637-17