フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
Contact insert
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66411216
品番
1679414
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ II
仕様
●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9812
アズワン品番
65-7630-24