ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66411390 品番AT04-6P-CL06
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5648 アズワン品番65-7591-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする