SMC
AC_B-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
圧力計
(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)
注文コード
66412615
品番
AC20B-01M-S-N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,750
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.7MPa
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付)
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
仕様
ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(S) 取付位置: AF+S+AR、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa