SMC
AC_B-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
66412694
品番
AC20B-02-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,710
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.7MPa
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
ケース
(6) ナイロンケース
圧力計
(-) 圧力計なし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa