USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード66413115 品番USB-A-S-F-B-SM2-TR
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり

仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5773 アズワン品番65-7706-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする