車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合車種N-BO×ベンチ JF3/4グレード【N-BOX、N-BOXカスタム】2017/9~2019/10 G・L・G HondaSENSING・L HondaSENSING注文コード66413430品番4479-53BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!
車種別専用撥水シートカバー
車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット
シート全体をカバー、シートを汚れから守る。

質量(g)2100グレード【N-BOX、N-BOXカスタム】2017/9~2019/10 G・L・G HondaSENSING・L HondaSENSING適合車種N-BO×ベンチ JF3/4
注意
※必ず適合シート形状をこ確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をこ確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする