※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm72mm2306 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66413614 品番2306 M
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9790 アズワン品番65-7921-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする