※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66413989 品番MSFT50
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

フランジベアリング 50 mm シャフト、127 x 215.9 x 184 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:127mm●幅:64.31mm●深さ:215.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:184mm●コード番号:192-9894 アズワン品番65-7939-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする