見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66414060 品番 FRM-0132SET
参考基準価格(税別)¥38,173 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

床から天井まで壁一面を大容量の書庫にする、幅81cm・突っ張り式深型本棚。
本体に飾り棚2枚と可動棚6枚、上置きに可動棚4枚をご用意。
1cmピッチで高さ調節でき、A4ファイルや前後2列収納にも対応。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。
天井でしっかり固定するため、重量物を収納しても安定感抜群のオープン壁面収納

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納 仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能 ホワイト 材質(本体)プリント化粧繊維板 梱包数3 【本体】可動棚:6枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:4枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×238.5〜253.5 組立時間90分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする